| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-M528-RAL9016 Herst.-Nr.: M528-RAL9016 EAN/GTIN: 4262442790598 |
| |
|
| | |
| Stapelstuhl HEART ohne Armlehne, Sitzschale Weiß gebeizt Der hochwertige stapelbare Designerstuhl HEART mit herzförmiger Rückenlehne und ergonomischer Sitzschale ist eine harmonische Verbindung aus Ästhetik und Funktionalität. Mit seinem modernen Design, der robusten Sitzschale und der Stapelbarkeit überzeugt er nicht nur als Blickfang, sondern auch als praktisches Möbelstück für verschiedenste Räumlichkeiten. Qualität made in Germany: Sorgfältig ausgewählte Materialien und hochwertige Verarbeitung garantieren Nachhaltigkeit und eine lange Lebensdauer, die über Jahre hinweg Freude bereitet. Die ergonomisch geformte in zeitlosem Weiß gebeizte Sitzschale bietet nicht nur eine glatte und angenehme Oberfläche, ein flammhemmendes Finish, sondern auch hohen Sitzkomfort. Das stabile Stahlrohrgestell in Chrom glänzend rundet das moderne Erscheinungsbild des praktischen Designerstuhls ab und macht ihn zum Allrounder in Küche und Esszimmer oder als Besucherstuhl in Wartebereichen und Wartezimmerstuhl in Arztpraxen. Der Design Stuhl HEART der TREND STYLE COLLEKTION ist in den Farben Schwarz, Weiß, Karminrot, Taubenblau, Eiche hell oder Walnuss Dekor erhältlich. Weitere Informationen: | | Kollektion: | Trend Style | Farbe: | Weiß | Material: | Schichtholz | Maße Stuhl: | Stuhl Tiefe: 57 cm, Stuhl Breite: 51 cm, Stuhl Höhe: 89 cm | Maße Sitzfläche: | Sitzfläche Breite: 43,5 cm, Sitzfläche Tiefe: 44 cm | Maximale Belastbarkeit: | 120 kg | Stapelbar: | Ja | Gewicht: | 5,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl weiß, stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, Schalen-stuhl, schalen-stühle, stapelstühle, stapelbare, gastro, gastronomie, küchenstuhl, küchenstühle, essen, esstisch-stuhl, Bistro-stuhl, Bistro-stühle, weiß, Esszimmer-stuhl, esszimmer-stühle, Wartezimmer-stuhl, besucher-stuhl, ergonomisch-er |
| | |
| |