| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-MANSION-HOUSE-V Herst.-Nr.: MANSION-HOUSE-V EAN/GTIN: 5024005522003 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil mit Patina Höhe 37,5cm Die Außenwandleuchte MANSION HOUSE wurde nach Originalen Laternen aus dem viktorianischen Zeitalter entworfen und verleiht Stadt- und Landhäusern gleichermaßen Stil und Klasse. Die handgefertigte 37cm hohe Außenwandleuchte besteht aus hochwertigem, massivem Altmessing mit antiker Patina, welches für eine lange Lebensdauer lackiert wurde. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Mit ihrer widerstandsfähigen Konstruktion trotzt sie Wind und Wetter und spendet zuverlässig Licht. Diese antike Außenwandleuchte fügt sich mit der Schutzklasse IP44 problemlos in fast jeden Außenbereich ein. Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Außenleuchte begeistern und schaffen sie eine nostalgische Atmosphäre auf Ihrer Terrasse oder vor Ihrem Eingangsbereich. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 100 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Messing | Farbe: | Grün antik - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 37,5 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, Außenlaternen, Wandlaternen, retro, vintage, antike, fassadenlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, außen, hauseingang, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, alte, glas, hauswand, balkonlampen, balkonleuchten, landhausstil, patina |
| | |
| |