| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-MANSION-HOUSE-WB1-PN Herst.-Nr.: MANSION-HOUSE-WB1-PN EAN/GTIN: 5024005376200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außenwandleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Silber Höhe 48cm Die große Außenwandleuchte MANSION HOUSE wurde nach Originalen Laternen aus dem viktorianischen Zeitalter entworfen und verleiht Stadt- und Landhäusern gleichermaßen Stil und Klasse. Die handgefertigte 48cm hohe Außenwandleuchte besteht aus hochwertigem, massivem Messing in Silber, welches für eine lange Lebensdauer lackiert wurde. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Mit ihrer widerstandsfähigen Konstruktion trotzt sie Wind und Wetter und spendet zuverlässig Licht. Diese antike Außenwandleuchte fügt sich mit der Schutzklasse IP44 problemlos in fast jeden Außenbereich ein. Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Außenleuchte begeistern und schaffen sie eine nostalgische Atmosphäre auf Ihrer Terrasse oder vor Ihrem Eingangsbereich. *geeignet für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Messing | Farbe: | Silber glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 48 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 5,85 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte e14, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, Außenlaternen, Wandlaternen, retro, vintage, antike, fassadenlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, außen, hauseingang, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, alte, glas, hauswand, balkonlampen, balkonleuchten, landhausstil, silber, große |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |