Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch
Artikel-Nr.:
     1609-MKS2276
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MKS2276
EAN/GTIN:
     4260768177543
Suchbegriffe:
Aufschäum-Kanne
Aufschäum-Kännchen
Aufschäumbecher
Aufschäumkanne

Elektrischer Milchaufschäumer Edelstahl & Milchkännchen - warme & kalte Milch

Innerhalb weniger Sekunden den perfekten Milchschaum – mit diesem elektrischen Milchaufschäumer ist das im Handumdrehen möglich! Ideal, wenn Sie Kaffeegenießer sind und gerne unterschiedliche Variationen zubereiten – von Cappuccino bis Latte Macchiato.

Der Milchschäumer eignet sich zum Aufschäumen von bis zu 115 ml Milch. Die innere Füllmengenmarkierung zeigt Ihnen an, bis wohin Sie die Milch einfüllen können. Ein geeignetes Milchkännchen mit 0,35 Litern Inhalt ist bereits mit im Lieferumfang enthalten.

Darüber hinaus können Sie auch bis zu 240 ml Milch einfach nur erwärmen. Ideal für Kinder, die gerne warme Milch oder auch Kakao trinken! Zur Sicherheit ist der Milchaufschäumer mit einem Trockenkochschutz ausgestattet. Das heißt, er stoppt automatisch, wenn die Milch ausreichend warm ist, damit sie nicht verdampft oder anbrennt.

Das Gehäuse des Milchschäumers besteht aus Edelstahl. Da nur der Sockel an die Steckdose angeschlossen wird und der Milchaufschäumer selbst kabellos ist, kann er um 360° gedreht und in beliebiger Ausrichtung auf dem Sockel platziert werden.

Dank des robusten Materials lässt sich das Gerät von innen und außen leicht mit einem feuchten Tuch reinigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Edelstahl
Inhalt:
0,24 Liter
Besondere Merkmale:
Warm- und Kaltfunktion
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Warmhaltefunktion:
Nein
Abschaltautomatik (Überhitzungsschutz):
Ja
Leistung:
500 Watt
Gewicht:
0,96 kg
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Aufschäumkännchen, Milchaufschäum-Kanne, Milchaufschäum-Kännchen, Milchaufschäumkanne, Milchaufschäumkännchen, Cappuccinator, Milchaufschäumer, Milchschäumer, milchaufschäumer, Milchaufschaeumer, aufschäumen, Milchschaum, schäumen, elektrischer, automatischer, guter, Edelstahl, Design, für, und, aus, kalte, warme, Latte, Macchiato, Cappuccino, Kakao, Kaffee, zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,08*
€ 59,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,44*
€ 55,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
DOS717MF
ab € 39,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.