Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Drehstuhl MOVO mit Armlehnen für Senioren, Stoff Terracotta


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ergonomischer Drehstuhl MOVO mit Armlehnen für Senioren, Stoff Terracotta
Ergonomischer Drehstuhl MOVO mit Armlehnen für Senioren, Stoff Terracotta
Mauser Funktionsstuhl Rotationsstuhl MOVO terracotta
Mauser Funktionsstuhl Rotationsstuhl MOVO terracotta
Mauser Funktionsstuhl Rotationsstuhl MOVO terracotta
Mauser Funktionsstuhl Rotationsstuhl MOVO terracotta
Mauser Funktionsstuhl Rotationsstuhl MOVO terracotta
Mauser Funktionsstuhl Rotationsstuhl MOVO terracotta
Ergonomischer Drehstuhl MOVO mit Armlehnen für Senioren, Stoff Terracotta
Mauser Funktionsstuhl Rotationsstuhl MOVO terracotta
Ergonomischer Drehstuhl MOVO mit Armlehnen für Senioren, Stoff Terracotta
Ergonomischer Drehstuhl MOVO mit Armlehnen für Senioren, Stoff Terracotta
Artikel-Nr.:
     1609-MOVO-505-terra
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     MOVO-505-terra
EAN/GTIN:
     4260449589047
Suchbegriffe:
drehstuhl
senioren-stuhl
mit
armlehne-n

Ergonomischer Drehstuhl MOVO mit Armlehnen für Senioren, Stoff Terracotta

Der patentierte Funktionsstuhl MOVO mit Stoffbezug in Terracotta ist einzigartig und kann die Mobilität und Selbständigkeit von pflegebedürftigen Menschen und Senioren deutlich verbessern!

Der ergonomische Drehstuhl mit Armlehnen ermöglicht eine reibungslose 360-Grad-Drehung, ohne dass der Benutzer aufstehen oder seinen Sitzplatz verlassen muss.
Ein weiteres herausragendes Merkmal dieses Drehstuhls ist die innovative Einrastfunktion, die es dem Benutzer ermöglicht, den Stuhl in sicheren 45-Grad-Stufen zu verriegeln. Dies bedeutet, dass der Stuhl nicht unerwartet oder plötzlich rotiert, sondern sanft in vordefinierten Winkeln einrastet.

Qualität made in Germany:
Der ergonomische Drehstuhl für Senioren wurde mit höchster Sorgfalt und unter Verwendung hochwertiger Materialien entwickelt. Das stabile Gestell in Buche ist bis 120kg belastbar und garantiert sichere Standfestigkeit. In Kombination mit dem Stoffbezug in Terracotta passt der praktische Funktionsstuhl in nahezu jeden Einrichtungsstil.
Die sorgfältig ausgewählten Materialien und die hochwertige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer und Funktionalität.

* Rotationsstuhl MOVO Modell 505
* Rückenlehne & Sitzschale: Stoff terracotta
* Gestell: Buchenholz
* Fußgleiter: mit Gleitfläche
* Stuhlmaße ca.: H/B/T 85 x 57 x 57 cm
* Sitzfläche ca.: B/T 46 x 48 cm
* Belastbar bis ca. 120kg
Weitere Informationen:
Kollektion:
MOVO
Drehbar:
Ja
Mit Armlehne:
Ja
Armlehnhöhe:
46 cm
Gestell:
Material: Bucheschichtholz , Farbe: Buche
Bezug:
Material: Stoff , Farbe: terracotta
Maße Stuhl:
Höhe: 85 cm , Breite: 57 cm , Tiefe: 57 cm
Maße Sitzfläche:
Breite: 46 cm , Tiefe: 48 cm
Sitzhöhe:
47 cm
Maximale Belastbarkeit:
120 kg
Gewicht:
10,7 kg
Wissenswertes:
Mit patentierter 45° Einrastfunktion für mehr Sicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 589,98*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 509,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 589,98*
€ 702,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 577,93*
€ 687,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 563,20*
€ 670,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 545,94*
€ 649,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 509,04*
€ 605,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Sitzkultur
MOVO-507-terra
€ 385,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.