Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Set LED Notbeleuchtung inkl. Ersatzbatterie u. 4 Richtungsaufkleber, IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er-Set LED Notbeleuchtung inkl. Ersatzbatterie u. 4 Richtungsaufkleber, IP65
4er-Set LED Notbeleuchtung inkl. Ersatzbatterie u. 4 Richtungsaufkleber, IP65
4er-Set LED Notbeleuchtung inkl. Ersatzbatterie u. 4 Richtungsaufkleber, IP65
4er-Set LED Notbeleuchtung inkl. Ersatzbatterie u. 4 Richtungsaufkleber, IP65
4er-Set LED Notbeleuchtung inkl. Ersatzbatterie u. 4 Richtungsaufkleber, IP65
Artikel-Nr.:
     1609-NV52-4
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     NV52-4
EAN/GTIN:
     4260449585056
Suchbegriffe:
NV52
Orientierungsbeleuchtungen
Orientierungsleuchten
Orientierungslampen

4er-Set LED Notbeleuchtung inkl. Ersatzbatterie u. 4 Richtungsaufkleber, IP65

4er-Set Notbeleuchtung für Fluchtwege mit 20 hellen LEDs bestückt und vier verschiedenen Richtungsschildern zum Aufkleben.

Die Backup-Batterie sorgt dafür, dass bei Stromausfall die Beleuchtung noch drei Stunden weiter leuchtet.
Die Umschaltzeit hierfür beträgt weniger als 1 Sekunde.

* 4er-Set Notbeleuchtung NV52
* Zum Markieren von Fluchtwegen oder Notausgängen
* 20 energiesparende, langlebige LEDs
* Testtaste für Batterietest
* Kunststoffgehäuse mit 4 Richtungsetiketten zum Aufkleben
* Reserveakku für 3 Stunden Licht
* Kabelverbindung seitlich und auf der Rückseite
* Ladeanzeige für Akku
* Umstellungszeit von Strom auf Akku weniger als 1 Sekunde
* Zertifiziert nach EN61547, EN61000-3-2,0EN 61000-3-3 und EN55015
* 161 Lumen
* Akku-Ladezeit ca. 24 Stunden
* Netz- und Akkusicherung: 1 Ampere
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
4 Watt
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 65
Eingangsspannung:
220-230V
Batterien:
Inkl. Notbatterie / Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 143,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,44*
€ 213,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,06*
€ 213,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,02*
€ 199,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,22*
€ 194,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,04*
€ 170,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.040.73
ab € 35,66*
Ähnlich
ELRO
NV52-2
ab € 71,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.