|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-OCT160 Herst.-Nr.: OCT160 EAN/GTIN: 5410329683146 |
| |
|
|  |  |
 | Wetterfeste Gartenmöbel Schutzhülle Abdeckung für Gartentisch max. 160cm Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbel! Mit dieser Abdeckung der Velleman Serie PEREL ist Ihr Gartenmöbel Schutz gewährleistet. Mit einem Maß von 165 x 105 x 75 cm (LxBxH) eignet sich diese Schutzhülle für Gartentische bis max. 160 cm. Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm ist die Hülle wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, die Gartenmöbel vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren. Durch das strapazierfähige, farbechte Polypropylen bleiben Gartenmöbel und Balkonmöbel nicht nur wunderbar vor Nässe und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt, sondern es ist auch noch zu 100 % ökologisch recyclebar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Von nun an brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr um Ihre Gartenmöbel zu machen. Auch wenn es ein verregneter Sommer wird oder Sie Ihren Terrassentisch geschützt überwintern möchten, ist er durch die wasserfeste Plane bestens geschützt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Gartenmöbel aus Holz, Teak, Metall, Alu, Rattan oder auch antike Gartenmöbel haben, die Abdeckhaube ist für alle Materialien gleichermaßen gut geeignet. Natürlich finden Sie in dem umfangreichen Perel-Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können. Auch zu finden unter: Schutzhüllen, Schutzplanen, Abdeckung, Abdeckplanen, Abdeckhauben, Abdeckfolien, Hüllen, Planen, Gartenmöbel, Balkonmöbel, Lounge, Set, Loungemöbel, Garten, Sofa, Gartenbank, Gartensofa, Gartenliege, Sonnenliege, Rattanmöbel, Outdoor, Gartenstühle, Gartentisch, Wasserfeste, winterfest, atmungsaktiv, Regenschutz, Allwetterschutz, Schutz, UV-Beständig, UV, beständig, Ösen, für, mit, Rechteckig, Perel, Velleman Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Material: | Polypropylen | Größe: | 165 x 105 x 75 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: abdeckhauben für gartenmöbel, OCT160, Schutzhülle für Gartentisch, Gartentisch Schutzhülle, Schutzhülle Gartenmöbel, Gartenmöbel Abdeckung, Abdeckplane Gartenmöbel, Gartentisch Abdeckung, Abdeckung Gartentisch, Abdeckplane Tisch, Abdeckplane Gartentisch, Abdeckhaube Gartenmöbel, Abdeckfolie Gartenmöbel, Schutzhülle, Schutzhülle für Gartenmöbel, Hülle für Gartenmöbel, Gartenmöbel Schutzhülle, Gartenmöbel Schutzhüllen, Gartenmöbel Schutz, Schutzhülle für Gartenstühle, Abdeckung, Abdeckung Gartenmöbel, Abdeckung für Gartenmöbel, Abdeckplane, Abdeckplane für Gartenmöbel, Plane für Gartenmöbel, Gartenmöbel Plane, Abdeckhaube, Gartenmöbel Abdeckhaube, wasserfeste Plane, Abdeckplane wasserfest, wasserfeste Abdeckplane, Regenschutz Gartenmöbel, Schutzhülle Gartenmöbel wasserfest, Abdeckhauben Gartenmöbel wasserfest, Plane wasserfest, Abdeckplane uv beständig wasserfest, Abdeckplane uv beständig, Balkonmöbel, Perel Schutzhüllen, Perel, Velleman |
|  |  |
| |