Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Heimwerker
>
Sackkarren
>
Artikel
Ersatzrad Ø25,4cm x 7,3cm für Sackkarren: QT102, QT119, OHT10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-OHT1PU
Hersteller:
Toolland
Herst.-Nr.:
OHT1PU
EAN/GTIN:
5410329662851
Suchbegriffe:
Ersatzrad
Sackkarre
Klappsackkarre
Klappkarre
Ersatzrad Ø25,4cm x 7,3cm für Sackkarren: QT102, QT119, OHT10
Ersatzrad für TOOLAND Sackkarren: Modelle QT102 - QT119 - OHT10
Material:
* Rad: PU
* Felge: Kunststoff
* Unplattbar
Abmessungen:
* Durchmesser (Rad): 25.4 cm
* Breite (Rad): 7,3 cm
* Durchmesser (Achsloch): 2,1 cm
* Länge (Nabe): 7cm
Weitere Informationen:
Art:
Ersatzrad für QT102 - QT119 - OHT10
geeignet als:
Ersatzrad
Material:
Rad: PU - Felge: Kunststoff
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
Sackkarren
Weitere Suchbegriffe:
Transportkarre
,
Handwagen
,
Handkarre
,
Stapelkarre
,
Transportwagen
,
Plattformwagen
,
Plattenkarre
,
klappbare
,
faltbare
,
teleskopisch
,
höhenverstellbar
,
bis
,
150
,
kg
,
Rollwagen
,
Werkstattwagen
,
Multifunktionskarre
,
Transportmittel
,
Transporthilfe
,
Transportroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sackkarre ALU Luftreifen bis 150kg 118cm, Plattform 31x21cm
Toolland
OHT10
ab € 132,54*
Ähnlich
Velleman QT102 QT102 Sackkarre Traglast (max.): 150kg
Velleman
Q305352
ab € 86,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen