Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm
Artikel-Nr.:
     1609-OOLLM50019
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     OOLLM50019
EAN/GTIN:
     4260688158172
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LEDs mit Stecksockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz, Up Down Light, 23x9cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind LED Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die Up and Down Außenwandleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium mit einer Abdeckung aus weißem Kunststoff. Durch die Oberfläche in Schwarz wirkt sie dabei besonders elegant und die Abdeckung sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung.

Dank IP44 Schutz ist die Leuchte gegen allseitiges Spritzwasser geschützt, sowie vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (≥ 1,0 mm) und gegen den Zugang mit einem Draht. So kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Fassadenbeleuchtung ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und wird mit 2x LED Leuchtmittel a´5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23,4 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, LED, Außen-Wandleuchten, Außen-Wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außen-Lampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassaden-Leuchten, Terrassen-beleuchtung, eckig, schwarz, Außenbeleuchtung, Up, and, Down, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1UP9215A
ab € 15,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
204269LM242
ab € 23,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228460242
ab € 30,86*
Ähnlich
meineWunschleuchte
224060LM242
ab € 28,05*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227660242
ab € 31,26*
Ähnlich
meineWunschleuchte
204260LM242
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.