Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Rost


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Rost
LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Rost
LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Rost
LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Rost
LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Rost
LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Rost
Artikel-Nr.:
     1609-PL3LM
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     PL3LM
EAN/GTIN:
     4260647058383
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Rost

An Extravaganz kaum zu überbieten ist diese 3 flammige LED Industrie Stil Wandleuchte; sie verspricht Lichtdesign in vollendeter Form und lässt sich auch als Deckenleuchte montieren!

Für diese Leuchtenserie haben sich ihre Designer einen besonders stylischen Look überlegt. Das Gestell der Leuchten sieht einer Wasserrohrleitung zum Verwechseln ähnlich. Hinzu kommt die auf alt getrimmte Oberfläche der Lampen, die sich in einem industriellen Used-Ton zeigt und perfekt mit dem übrigen Design harmoniert. Das insgesamt rustikale Aussehen verleiht den Leuchten ihren ganz eigenen, einzigartigen Charakter.

So passt sich diese außergewöhnliche, dreiflammige Wandlampe in Form einer alten Rohrleitung mit integriertem Manometer Druckmesser allein durch ihre auffällige Optik kunstvoll ihrer Umgebung an.

So ausgefallen wie das Design dieser Wandleuchte und Deckenlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen oder Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese stylische Industrielook Leuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Wandlampe hat eine Länge von 45 cm und eine Höhe von 46 cm. Sie ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 6 Watt und 600 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Rost antik
Abmessungen:
Höhe: 46 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 5,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
3 x 420 Lumen = 1260 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Wandleuchten, Wandlampen, Deckenlampen, Deckenleuchten, für, aus, mit, Rost-optik, Wasser-rohr, Industrial, Industrie-look, Industrie-Design, ausgefallene, Treppenhaus, 3, mehr-flammig, Industrielampen, Flur-Lampen, Wohnzimmer, LED, Flur-beleuchtung, Küchen-lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,30*
€ 122,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,76*
€ 122,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,20*
€ 118,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,22*
€ 112,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,95*
€ 95,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-QSGR
ab € 85,22*
Sonstiges
ECO-Light Leuchten
9490-Q GR
ab € 43,67*
Sonstiges
ECO-Light Leuchten
9490-Q SA
ab € 43,95*
Sonstiges
ECO-Light Leuchten
9490-Q WO
ab € 46,28*
Sonstiges
ECO-Light Leuchten
9490-R GR
ab € 43,78*
Sonstiges
ECO-Light Leuchten
9490-R SA
ab € 43,85*
Sonstiges
ECO-Light Leuchten
9490-R WO
ab € 46,38*
Sonstiges
meineWunschleuchte
QZS-WTYLM1510BN
ab € 86,20*
Sonstiges
meineWunschleuchte
QZS-WTY870LM1BN
ab € 53,79*
Sonstiges
QUOIZEL
QZS-WTY8701BN
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.