| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-PTLMNER Herst.-Nr.: PTLMNER EAN/GTIN: 4260647059304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außergewöhnliche LED Stehlampe 165cm schwarz - minimalistische Designerlampe Diese ausgefallene LED Stehleuchte aus dem Hause Eco Light bietet Lichtdesign in besonderer Form. Die minimalistische Leuchte besticht vor allem durch ihre schnörkellose Eleganz. Der schwarze Metallkorpus vermittelt eine stilvolle und angenehme Atmosphäre. Somit ist die Stehlampe mit einem Fußdurchmesser von 27 cm sowie einer Gesamthöhe von 165 cm perfekt geeignet für alle modernen Einrichtungskonzepte oder Räume im industriellen Stil. Sie leistet somit nicht nur als stylische Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als auffälliger Blickfang in jedem anderen Wohnraum wie beispielsweise in großzügigen Fluren oder auch im Wintergarten. Durch ihr auffälliges Design passt sich die Standleuchte nicht nur in jedem Wohnbereich an, sondern ist auch in Hotels, Bars oder Restaurants ein echter Hingucker und sorgt für ein besonderes Vintage Flair. Die Stehlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 6 Watt und 660 Lumen in Warmweiß geliefert. Über den Fußschalter für Ein/Aus lässt sich die Stehleuchte komfortabel bedienen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 165 cm, Durchmesser: 27 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 660 Lumen = 660 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Bogen-Stehleuchten, Bogenstehlampe-n, Standlampe-n, Bogen-Standleuchte, stehende, Lampe, gebogen, bogenförmig, für, mit, schmal-e, coole, ausgefallene, außergewöhnliche, puristisch, moderne, stylishe, große, einflammig, ohne, Schirm, Design-er, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |