Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte in Messing für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-QN-ASHLMLANDBAY-F-N
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
QN-ASHLMLANDBAY-F-N
EAN/GTIN:
4262382966459
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LED Deckenleuchte in Messing für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
Diese 2-flammige Deckenleuchte im Industriedesign bringt besonderen Flair in Badezimmer & Wohnräume.
Langweilige Badbeleuchtung war gestern! Diese ausgefallene Innenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr ausgefallenes Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus Messing farbigem Stahl, der Lampenschirm aus strukturiertem Glas.
Mit einer Schutzart von IP44 kann diese 30,5 breite Badlampe gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht, aber auch zur normalen Innenbeleuchtung ideal genutzt werden. Egal ob als ausgefallene Deckenleuchte im Badezimmer, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Deckenleuchte für das Schlafzimmer, oder als Eyecatcher im Wohnzimmer: diese Industrielampe überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design.
*inklusive 2xE27 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Messing - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 15,4 cm, Durchmesser: 30,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 470 Lumen = 940 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
3 kg
... >
Badleuchten
>
Bad Deckenbeleuchtung
>
Bad Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte e27
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
decken-lampe-n
,
decken-leuchte
,
golden
,
2
,
flammig
,
messing
,
extravagante
,
ausgefallene
,
wohnzimmer
,
außergewöhnliche
,
industrie-design
,
badezimmerlampe-n
,
badezimmerleuchte-n
,
badlampe-n
,
fürs
,
bad
,
decke
,
badleuchte-n
,
maritim-e
,
industrielampe
,
industrial
,
style
,
rund
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,08*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 233,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 287,87*
€ 342,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 284,67*
€ 338,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 268,72*
€ 319,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 264,16*
€ 314,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,08*
€ 277,37
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares IWL-60004 Badezimmer Deckenleuchte
Smartwares
IWL-60004
ab € 16,78*
Sonstiges
TRIO CLARIMO Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
659011801
ab € 25,11*
Sonstiges
TRIO CLARIMO Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
659011887
ab € 25,08*
Sonstiges
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Leuchten
6801011-06
ab € 26,48*
Sonstiges
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Leuchten
6801011-07
ab € 25,84*
Sonstiges
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Leuchten
6801011-01
ab € 25,16*
Sonstiges
Deckenleuchte VRANOS fürs Bad, IP44, Aluminium silber, Abdeckung opal, Ø 24cm
Globo
32112
ab € 24,79*
Sonstiges
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 41 cm
TRIO Leuchten
659412406
ab € 45,21*
Sonstiges
LED Deckenlampe fürs Bad, Alu silber mit Abdeckung opalweiß, Ø 24cm
Globo
32112-LM
ab € 30,51*
Sonstiges
LED-Deckenleuchte, 5 LED/3,1W
TRIO Leuchten
512250
ab € 104,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen