| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-QN-BLACKLMSMITH-3P Herst.-Nr.: QN-BLACKLMSMITH-3P EAN/GTIN: 4262382965360 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außergewöhnliche LED Pendelleuchte für Innen & Außen, 3-flammig Ø40,7cm Große Außergewöhnliche Pendelleuchte aus altschwarzem Stahl und Opalglas. Diese hochwertige Pendelleuchte überzeugt durch ihr ungewöhnliches Design und ihre hohe Verarbeitung. Der robuste Lampenschirm aus Stahl bewegt sich in weichen Kurven entlang einer kugelförmigen Silhouette. Die altschwarze Oberfläche enthält Akzente aus Holzkohle und dunklem Silber für einen schwülen, rauchähnlichen Effekt. Die Kerzen sind mit zylindrischen Schirmen aus mattiertem Glas ausgestattet, die das Licht dieser atemberaubenden Kollektion weicher machen. Die hochwertig verarbeitete Leuchte hat einen Durchmesser von 40,7cm und kann in der Höhe von 56,4cm bis 303,8cm eingestellt werden und ist somit auch geeignet für Räume mit sehr hohen Decken und größere Einsatzbereiche. Die Leuchten haben eine Schutzklasse von IP44 und sind somit für den Innen- und den Außenbereich geeignet. Wenn sie auf der Suche sind nach einer besonderen Pendelleuchte für Ihren Flur, Ihre Galerie oder Ihren Außenbereich, die nicht nur Beleuchtung, sondern auch Dekoelement ist, ist diese Luxuslampe sicherlich die richtige Wahl für Sie. *inklusive 3x E14 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Schwarz - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 48,3 cm, Durchmesser: 40,7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Außen-pendelleuchten, Außen-hängeleuchten, Outdoor, Hängelampen, für, außen, Esstischlampen, draußen, Außenleuchte-n, Außenlampen, Garten, Terrassenleuchte-n, hängend, Terrassen-beleuchtung, schwarz, stahl, kugel-leuchte, große, mit, strom, außergewöhnliche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |