| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QN-LASALLE-S-WT Herst.-Nr.: QN-LASALLE-S-WT EAN/GTIN: 5024005586517 |
| |
|
| | |
| Kleine rustikale Außenwandleuchte LASALLE aus Aluminium, Höhe 30cm Die kleine Außenwandleuchte LASALLE aus dem Hause QUOIZEL im Industriedesign verleiht Ihrer Hauswand eine rustikale Note. Der Korpus der 30cm hohen Leuchte besteht aus Aluminium, welches in Bronze lackiert wurde. Der Griff der Außenwandleuchte ruht auf einem geschwungenen Arm, welches der Leuchte den typischen Laternenlook verleiht, ihre klare Glaskuppel schützt die Lichtquelle im Inneren und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Ganz gleich, ob Sie sie neben der Eingangstür, an der Terrasse oder entlang eines Gartenweges anbringen, diese Außenwandlaterne verleiht jedem Bereich einen rustikalen Charme. Mit Schutzklasse IP44 versehen, ist sie gegen Spritzwasser und Staub geschützt und somit bestens für den Außeneinsatz geeignet. Zusätzlich zu dieser Leuchte finden Sie in der Serie LASALLE noch zwei weitere, größere Außenwandleuchten. *geeignet für 1x austauschbares E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, Außenlaternen, Wandlaternen, kleine, fassadenlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, außen, hauseingang, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, glas, hauswand, balkonlampen, balkonleuchten, aluminium, bronze, industrial, style, look, industriedesign, rustikale |
| | |
| |