Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-QN-MOLMRRIS-S
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     QN-MOLMRRIS-S
EAN/GTIN:
     4262382969597
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Ausgefallene LED Außenwandleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 21cm

Lassen Sie sich vom ausgefallenen Look dieser kleinen Außenwandleuchte begeistern!

In der hochwertigen Gartenlaterne vereinen sich antikes und modernes Design und machen sie zu einem Hingucker an der Fassade und am Hauseingang.
Der Korpus aus Aluminium mit Kupferfinish und einer leichten Patina-Oberfläche wird ergänzt durch den Lampenschirm aus geätztem Glas und verleiht ihr den antiken Look vergangener Zeiten.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist diese 21cm hohe Außenlaterne Spritzwassergeschützt und sorgt für zuverlässige Beleuchtung in Außenbereichen.

Verleihen Sie Ihrer Terrasse mit dieser Außenwandleuchte eine besondere Note und lassen Sie Ihren Außenbereich in außergewöhnlichem Licht erstrahlen!

*Inkl. 1x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Kupfer antik - Gelb satiniert
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 18,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,67 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, außen-leuchten, außen-lampen, außen-beleuchtung, außen-wandleuchten, außen-wandbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, außen-laterne, haus-beleuchtung, hauseingang, haus-wand, nostalgie, klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,05*
€ 185,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,10*
€ 184,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,83*
€ 175,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,89*
€ 168,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,62*
€ 147,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL8LM-BLACK
ab € 116,64*
Ähnlich
meineWunschleuchte
PH1-SLM-OB
ab € 116,57*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-VENELMTIAN7-S
ab € 102,91*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY2-S-B
ab € 133,98*
Ähnlich
meineWunschleuchte
FE-NEWLMPORT-S-ANBZ
ab € 157,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.