Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED Außenwandleuchte im antiken Landhausstil, Höhe 34cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-QN-NANLMTUCKET-M-AS
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
QN-NANLMTUCKET-M-AS
EAN/GTIN:
4262382969467
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
LED Außenwandleuchte im antiken Landhausstil, Höhe 34cm
Diese Außenwandleuchte im Landhausstil vereint zeitlose Eleganz und Vintage Charme.
Die exklusive 34cm hohe Außenlaterne ist aus massivem Messing gefertigt und mit antiker Patina belegt; der Lampenschirm aus strukturiertem Klarglas rundet das angenehme Erscheinungsbild dieser robusten Außenleuchte ab.
Die hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung machen sie zu einer zuverlässigen Lichtquelle an Gartenwegen oder an der Terrasse.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die Außenwandleuchte gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt und für Außenbereiche geeignet.
*Inkl. 1x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Messing
Farbe:
Altmessing antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 34 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,65 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
led außen-wandleuchte
,
led außenwandleuchte
,
außenwandleuchte ip44
,
außen-leuchten
,
außen-lampen
,
außen-beleuchtung
,
außen-wandleuchten
,
außen-wandbeleuchtung
,
fassadenbeleuchtung
,
fassadenlampen
,
fassadenleuchten
,
terrassenbeleuchtung
,
terrassenlampen
,
außen-laterne
,
haus-beleuchtung
,
hauseingang
,
haus-wand
,
landhausstil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,99*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 193,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 241,74*
€ 287,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 239,99*
€ 285,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,32*
€ 268,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 218,31*
€ 259,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,99*
€ 230,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 43cm
meineWunschleuchte
PH2-LMS-OB
ab € 116,58*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte in antiker Laternenoptik, Höhe 42,5cm
meineWunschleuchte
MINLMERS-WALL
ab € 157,01*
Ähnlich
LED Rustikale Außenwand Laterne hängend sechseckig, Bronze Höhe 42cm
meineWunschleuchte
QN-HEALMTH-S-BU
ab € 202,16*
Ähnlich
LED Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne, Bronze Höhe 33cm
meineWunschleuchte
FE-NEWLMPORT-M-ANBZ
ab € 215,26*
Ähnlich
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne, Bronze Höhe 37cm
meineWunschleuchte
QZ-MARBLLMEHEAD2-M
ab € 171,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen