Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre Treppensteiger 6 Gummi Räder, 150kg Plattform 31x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre Treppensteiger 6 Gummi Räder, 150kg Plattform 31x50cm
Sackkarre Treppensteiger 6 Gummi Räder, 150kg Plattform 31x50cm
Sackkarre Treppensteiger 6 Gummi Räder, 150kg Plattform 31x50cm
Sackkarre Treppensteiger 6 Gummi Räder, 150kg Plattform 31x50cm
Sackkarre Treppensteiger 6 Gummi Räder, 150kg Plattform 31x50cm
Sackkarre Treppensteiger 6 Gummi Räder, 150kg Plattform 31x50cm
Artikel-Nr.:
     1609-QT124
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     QT124
EAN/GTIN:
     5410329659868
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Sackkarre Treppensteiger 6 Gummi Räder, 150kg Plattform 31x50cm

Bei einem Umzug gibt es immer viel zu tun und viele Kisten zu transportieren!

Wie praktisch wäre es da, eine Sackkarre zu haben, die gleich mehrere Kisten transportieren kann? Eine sehr gute Idee aber meist kommen einem da die Treppen ins nächste Stockwerk in die Quere. Mit dieser hochwertigen Treppensackkarre mit bis zu 150kg Belastung ist dieses Problem schnell gelöst. Ohne großen Kraftaufwand können Sie die Stufen dank der 6 Vollgummiräder leicht bewältigen und die Kisten ins nächste Stockwerk bringen.

Der praktische Treppensteiger ist ideal geeignet für Verladearbeiten, Lieferungen, Umzüge, aber auch für den anspruchsvollen Heimwerker im Garten oder Haus. Die Stapelkarre transportiert Waschmaschinen, Kühlschränke, Pakete und schont dabei Ihren Rücken.

Mit der robusten Stahlkonstruktion, den Kunststoff ummantelten Handgriffen und den Vollgummirädern sichern Sie sich eine Treppensackkarre der höchsten Qualität.

Schwere Gegenstände schnell, sicher und einfach zu transportieren kann ganz leicht sein!

* Höhe: 100 cm
* Breite: 56 cm
* Tiefe: 57 cm
* Gewicht: 18kg

* Plattform-Breite: 31,5 cm
* Plattform-Tiefe: 50 cm
Weitere Informationen:
Art:
Sackkarre Treppensteiger
geeignet als:
Treppensackkarre
Material:
Stahl, 6 Räder Vollgummi
Besonderes:
Mit Sicherheitshandgriffen
Belastbarkeit:
bis 150 kg
Gewicht:
18 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 56 cm Höhe: 110 cm Tiefe: 57 cm
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, treppenkarre bis 150 kg, treppenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Klappsackkarre, Klappkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, klappbare, faltbare, teleskopisch, höhenverstellbar, bis, 150, kg, Treppensackkarre, für, Treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toolland
QT124-SP1
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.