| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-QZ-INGLENOOK2-M Herst.-Nr.: QZ-INGLENOOK2-M EAN/GTIN: 5024005344018 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandlaterne INGLENOOK im Tiffany Stil für Innen & Außen, Höhe 31cm Wandlaterne INGLENOOK im Tiffany Design für den Innen- & Außenbereich aus dem Hause QUOIZEL mit Lampenschirm aus buntem Echtglas und Metallelementen in Bronze. Diese Wandlaterne im ausgefallenen Tiffany Stil besticht durch ihr ungewöhnliches Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Sie begeistert mit Ihrem bunten Lampenschirm, welcher aus verschiedenen Elementen zusammen gesetzt ist: Akzentsetzende Glasstücke in Amber, Creme, Braun, Saphirblau und einem sattem Grünton. Das solide Metallgestell ist in kräftiger Bronze lackiert und rundet das luxuriöse Erscheinungsbild dieser Designerleuchte ab, die ein absoluter Eyecatcher in jedem Innen- und Außenbereich ist. Egal ob als ausgefallene Wandleuchte im Garten oder an der Terrasse, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Wandlampe für das Treppenhaus, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, die Luxuslampe INGLENOOK ist sicherlich die richtige Wahl für Sie. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Bronze - Blau, Braun, Creme, Gelb, Grün, Rot | Abmessungen: | Höhe: 31 cm, Breite: 21,5 cm, Tiefe: 26 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,06 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte e27, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlicht, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, für, den, mit, strom, Outdoor, Hausbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Balkonleuchten, Balkonbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, innen, metall, glas, bunt, bronze, 2, flammig, zweiflammig, tiffany, stil, design, lampenschirm, englische, lampen, wohnzimmerlampen, flurbeleuchtung, treppenhaus, klein, landhausstil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |