| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-QZS-QLM2314T Herst.-Nr.: QZS-QLM2314T EAN/GTIN: 4262442795005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Große LED Tischleuchte mit blauem Glasfuß und Stoffschirm in Weiß, Höhe 85cm Sehr große Designer Tischleuchte aus blauem Echtglas und mit weißem Stoffschirm Diese große Tischleuchte im Jugendstil besticht durch ihr exklusives Erscheinungsbild und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus weißem und ozeanblauem Echtglas mit einem elegantem Muster. Der große Lampenschirm hat einen Durchmesser von 43,5cm und besteht aus weißem Textil. Zudem befinden sich im Inneren des Schirms zwei Leuchtmittel welche über die beiden Zugschalter getrennt geschaltet werden können. Die Luxuslampe begeistert mit einer Größe von 85cm und eignet sich hervorragend in großzügigen Eingangsbereichen und Dielen, auf dem Sideboard, auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer oder als Hockerleuchte. Wo auch immer sie diese Designerlampe platzieren - sie wird garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich. Die Tischleuchte wird mit zwei austauschbaren E27 LED Leuchtmitteln geliefert, welche jeweils eine Leistung von 7 Watt und 806 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) haben. Die Leuchtmittel sind über die Zugschalter der Leuchte in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium, Stahl, Textil / Stoff | Farbe: | Blau - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 85 cm, Durchmesser: 43,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 806 Lumen = 1612 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter | Spannung: | 230 Volt | Gewicht: | 4,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tisch-lampen, tisch-leuchten, led, mit, stoff-schirm, lampenschirm, glas-fuß, dimmbar-e, blau, weiß, für, aus, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer, sideboard, kommode-n, schöne, esszimmer, jugendstil, design-klassiker, groß-e, xxl, treppenhaus, luxus-lampe, flur-lampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |