| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R1198LM24 Herst.-Nr.: R1198LM24 EAN/GTIN: 4260647056693 |
| |
|
| | |
| Landhaus LED Kronleuchter 5-flammig Metall in Rostoptik Ø 55cm Der 5-flammige LED Kronleuchter ist ein Klassiker im Landhausstil. Der geschwungene Korpus aus Metall in Rostoptik macht die Pendelleuchte zu einem rustikalen Landhaus Klassiker, der ohne Schnörkel und Lampenschirme auskommt. Mit einem Durchmesser von 55cm passt die Hängelampe perfekt über den Esstisch oder ins Wohnzimmer und ist mit einer Abhängung von 172cm auch für hohe Decken und Räume geeignet. Ausgestattet mit fünf E14 Fassungen ist die Leuchte für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet und wird mit 5 austauschbaren LED Leuchtmitteln geliefert, die eine Leistung von je 4 Watt und 470 in warmweiß (2700 Kelvin) haben und die über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar sind. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Rost | Abmessungen: | Höhe: 172 cm, Durchmesser: 55 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 470 Lumen = 2350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,675 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led, pendel-leuchte, pendel-lampe, hängeleuchte, hängelampe, hängend, landhaus-stil, esszimmer-tisch, esszimmerleuchte, esszimmer-lampe, Für, esstisch-lampe, esstisch-leuchte, wohnzimmer-lampe, Galerie, Küchenlampe, groß-e, ideen, mehr-flammig, 5 |
| | |
| |