Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Titan, 36cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Titan, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Titan, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Titan, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Titan, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Titan, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Titan, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Titan, 36cm
Artikel-Nr.:
     1609-R20731287
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R20731287
EAN/GTIN:
     4017807575101
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Titan, 36cm

Die Klemmleuchte HARVEY aus dem Hause Reality Leuchten ist die perfekte Lichtquelle an Ihrem Schreibtisch oder dem Nachttisch neben Ihrem Bett.

Der trichterförmige Lampenschirm aus Metall mit 11cm Durchmesser erzeugt eine helle und freundliche Atmosphäre in Ihrem Wohnraum und kann dank dem Flexgelenk flexibel ausgerichtet werden.

In Silber matt und Chrom ist die 36cm hohe Leuchte mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten kombinierbar und fügt sich dementsprechend in Ihr Interieur ein.

Der Retro Designklassiker mit Schnurschalter macht immer eine gute Figur, sei es als Nachttischlampe, Schreibtischlampe, Bürolampe, Leselampe oder an der Fensterbank.

Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Entscheiden Sie sich für ein Leuchtmittel mit Switch Dimmer, können Sie es über den Schnurschalter in 3 Stufen dimmen.

Die Serie HARVEY bietet Ihnen eine Auswahl an Klemm- und Schreibtischleuchten in attraktiven Farben.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 36 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 11 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,455 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmlampe e27, klemmlampe, reality leuchten klemmleuchte, schreitischlampen, schreitischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, klemmleuchten, leselampen, Lichtdesign, schöne, außergewöhnliche, stylische, vintage, minimalistisch, retro, mit, Schirm, Lampenschirm, silber, chrom, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, klassisch, Metall, flexibel, schnurschalter, e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,26*
€ 44,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,48*
€ 43,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
522520187
ab € 27,89*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30325
ab € 26,12*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22711187
ab € 16,66*
Ähnlich
Globo
5497
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.