| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R21532080 Herst.-Nr.: R21532080 EAN/GTIN: 4017807576795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgefallene Wandleuchte ROD Up and Down Schwarz-Gold, Höhe 31cm Ein ausgefallenes Accessoire für Ihr Wohn- oder Schlafzimmer. Die 2 flammige Wandleuchte ROD aus dem Hause Reality Leuchten ist garantiert ein echter Hingucker! Das besondere Design der Hängeleuchte wird geprägt durch den filigranen Retro Leuchtenschirm mit einem Halb Durchmesser von 20cm, der ein gelungenes Zusammenspiel von up and down Licht und Schatten zaubert. Die Farbkombination Schwarz und Gold kreiert eine nuancenreiche Lichtstimmung im Raum. Mit ein wenig Fantasie erinnert die Lampenform an eine Getreide Garbe, wie sie früher auf den Feldern zu finden war. Im Eingangsbereich als Flurlampe oder als Wandbeleuchtung neben Ihre Couch im Wohnzimmer wird die Leuchte bereits zum stilvollen Eyecatcher, bevor sie eingeschaltet ist. Zwei E14 Fassungen können Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier Filament Leuchtmittel, die das Gesamtbild der Wandbeleuchtung aufwerten. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln ist das Wandlicht über Ihre Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 31 cm – Breite: 20 cm – Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, fürs, Innen, Wohnzimmerlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Wandmontage, up, and, down, 2, mehrflammig, ausgefallene, stylische, große, Industriedesign, retro, Look, Style, aus, Metall, rund, Jugendzimmerlampen, schwarz, gold |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |