| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R21596124 Herst.-Nr.: R21596124 EAN/GTIN: 4017807603828 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte BONITO Laterne aus Aluminium Rostoptik, Höhe 23cm Die Außenwandleuchte BONITO aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch ihre schöne Laternenoptik und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Die 23cm hohe Außenlaterne ist aus Druckgussaluminium in Rostoptik und klarem Acrylglas gefertigt und ist mit der Schutzklasse IP44 für die Anwendung in Außenbereichen geeignet. Ob an der Hauswand im Eingangsbereich oder als schöne Terrassenbeleuchtung: die BONITO sorgt für zuverlässige Außenbeleuchtung und ist ein zeitlos schöner Hingucker. *geeignet für ein E27 Leuchtmittel bis max. 28 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Rost matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Breite: 9,5 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte, Außenwandleuchten, außenwandlampen, außenbeleuchtung, außenleuchten, außenlampen, fassadenlampen, fassadenleuchten, fassadenbeleuchtung, für, die, hauswand, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, außenlaternen, draußen, hausbeleuchtung, haustür, hauseingang, carport, gartenhaus, gartenhütte, ip44, outdoor, moderne, rostoptik, rostfarben |
| | |
| |