Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Artikel-Nr.:
     1609-R21599131
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R21599131
EAN/GTIN:
     4017807603835
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Außen-Wandleuchte

Außenwandleuchte BONITO in Weiß mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm

Die Außenwandleuchte BONITO aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch ihre schöne Laternenoptik und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.

Die 23cm hohe Außenlaterne ist aus Druckgussaluminium in Weiß und klarem Acrylglas gefertigt und ist mit der Schutzklasse IP44 für die Anwendung in Außenbereichen geeignet.

Ausgestattet mit einem praktischen Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte bei erfassten Bewegungen ein und sorgt für zuverlässige Außenbeleuchtung an Hauswänden, Fassaden und in Eingangsbereichen.

*geeignet für ein E27 Leuchtmittel bis max. 28 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Breite: 9,5 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, außenleuchte mit bewegungsmelder, Außenwandleuchten, außenwandlampen, außenbeleuchtung, außenleuchten, außenlampen, fassadenlampen, fassadenleuchten, fassadenbeleuchtung, für, die, hauswand, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, außenlaternen, draußen, hausbeleuchtung, haustür, hauseingang, carport, gartenhaus, gartenhütte, ip44, outdoor, moderne, weiße, mit, bewegungsmelder, bewegungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,71*
€ 84,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7230-250
ab € 48,28*
Ähnlich
Konstsmide
7236-250
ab € 45,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204169131
ab € 52,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.