Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm
Artikel-Nr.:
     1609-R22052142
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R22052142
EAN/GTIN:
     4017807490428
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte MOLINA rund UP and DOWN Anthrazit 13x9cm

Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt diese schicke Up & Down LED Wandlampe sofort ins Auge.

Ob im Sommer für mehr Atmosphäre oder im Winter für mehr Sicherheit und Orientierung. Die Wandleuchte MOLINA erhellt Ihren Außenbereich und sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Dank der Schutzart IP54 ist die Außenleuchte gegen Spritzwasser und Staub geschützt. So kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Das Druckguss Aluminium in anthrazit ist mit transparent-weißen Acrylglas Schirmen kombiniert, wodurch sich die Leuchte leicht in Ihren Außenbereich integrieren lässt und für eine maximale Lichtdurchlässigkeit sorgt. Nebenbei lässt sie sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.

Die Wandleuchte hat eine Höhe von 13cm & eine Breite von 9cm mit ca 10cm Ausladung. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente.

Die Außenleuchte ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 4,6 Watt, 550 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß für eine angenehme Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Transparent, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4,6 Watt)
Lichtstärke:
2 x 550 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Wegeleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Carport, Outdoor, außen, aussen, up, and, down, für Hauswand, Landhaus, moderne, Einfamilienhaus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 28,13*
€ 39,67*
€ 5,95*
ab € 35,39*
€ 48,90*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
532008
ab € 52,40*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226860242
ab € 30,47*
Ähnlich
meineWunschleuchte
22226S142
ab € 27,86*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533040
ab € 34,87*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.