| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R25072LM000 Herst.-Nr.: R25072LM000 EAN/GTIN: 4260647055863 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte 2-flammig Silber Chrom mit Acryl Kristall, Breite 26cm Diese 2-flammige LED Wandleuchte ist die richtige Wahl für alle, die es glamourös mögen. Die Wandlampe im barocken Design hat eine Breite von 26cm und sorgt für stilvolle Wandbeleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder dem Flur. Die Farbkombi aus Silber Chrom und der transparente Acryl Kristallbehang sorgen für glanzvolle Lichtspiele in jedem Einsatzbereich. Die Wandleuchte ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und wird mit austauschbaren LED Filament Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert. Die im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittel sind über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 34 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 18,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,595 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, anbauleuchte, led, wand-leuchten, wand-lampen, wand-beleuchtung, wandlicht, für, die, innen, mit, kristall, 2, zwei-flammig, wohnzimmer, schlafzimmer, flur-lampe, flurbeleuchtung, treppenhaus, antik, nostalgie, schön-e, ausgefallen-e, dimmbar-e, silber |
| | |
| |