| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R27071131 Herst.-Nr.: R27071131 EAN/GTIN: 4017807525762 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte PARMA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer - Höhe 39cm Die Wandleuchte PARMA sorgt für ein wohnliches Ambiente in Ihrem Zuhause und schafft durch ihre indirekte Beleuchtung eine angenehme Atmosphäre. Die dekorative Form der Leuchte bildet ein ansprechendes Lichtbild an der dahinterliegenden Wand und unterstützt die Ausleuchtung Ihrer Räumlichkeiten. Zudem verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit ein stufenweises dimmen der Leuchte (100%, 50% und 25%) über den herkömmlichen Lichtschalter. Die Farbgestaltung in Weiß matt ist absolut zeitlos und lässt sich in zahlreichen Einrichtungsstilen wunderbar ergänzen. Die coole LED Leuchte hat eine Höhe von 39cm, ist 15cm im Durchmesser mit einer Ausladung von 9,5cm. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbare Wandstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 11 Watt, 1400 Lumen und 4000 Kelvin in neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 39 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 9,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1400 Lumen = 1400 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,55 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte, LED:Lampen, Leuchten, Innenleuchten, Innenlampen, Wandbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Wandspots, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, 1, flammig, einflammig, Weiß, indirekte, Beleuchtung, große, lange, schmale, Reality |
| | |
| |