Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Artikel-Nr.:
     1609-R27759131
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R27759131
EAN/GTIN:
     4017807603934
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben

Die moderne Akku Wandleuchte TALENT aus dem Hause Reality Leuchten ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet und kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt.

Die magnetische Montageplatte lässt sich wahlweise (auf glatten Untergründen) verkleben oder auf raueren Untergründen verschrauben.
So lässt sich die Leuchte ganz praktisch und einfach zum Aufladen abnehmen und nach Aufladung wieder an den Magneten ansetzen.

Die Würfelförmige Wandlampe hat eine Breite von 10cm, ist aus Metall in der Farbgebung Weiß gefertigt, und fügt sich durch ihr schlichtes Design in jedes Interieur ein.
Durch das mitgelieferte USB Ladekabel lässt sich die Leuchte wieder aufladen (Ladezeit ca. 5 Stunden) und hat bei voller Aufladung eine Leuchtdauer von ca. 6 Stunden.

Über den Schalter an der Oberseite der Leuchte kann sie komplett ausgeschaltet werden, auf Stufe I der Bewegungsmelder eingeschaltet werden, und auf Stufe II der Betrieb über einen Dämmerungssensor angewählt werden. (Für den Betrieb in Außenbereichen).
Die Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgestattet und damit auch für den Einsatz in Außenbereichen und Feuchträumen geeignet.

Die praktische Wandleuchte eignet sich perfekt für den Einsatz in Räumen, in denen einen kurze Beleuchtungszeit gewünscht ist, ohne das Hauptlicht einzuschalten.
Der schöne Up and Down Lichteffekt sorgt zudem für eine angenehme indirekte Wandbeleuchtung und setzt blendfreie Lichtakzente.

Ob im Flur, im Treppenhaus, im Kellergang oder an der Gartenhütte: Die Wandleuchte TALENT überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr einfaches Handling.

*LED fest verbaut mit 10 Watt, 100 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 50 Lumen = 100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 3 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
20 Sekunden
Dämmerungssensor:
Ja von 5 LUX bis 40 LUX
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 3000 mAh (3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, automatik schalter, LED, Außenwandleuchten, außenwandlampen, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, für, die, hauswand, eingangsbereich, fassadenlampen, fassadenleuchten, fassadenbeleuchtung, gartenhütte, moderne, mit, akkubetrieben, bewegungsmelder, dämmerungssensor, dämmerungsschalter, innen, aufladbare, ohne, stromanschluss, stromkabel, kabellose, USB, treppenhaus, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, kleine, weiße, treppenaufgang, indirekte, wandbeleuchtung, up, down, zum, kleben, bewegungssensor, nachtlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 29,60*
€ 41,86*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 43,01*
€ 58,97*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
304S34
ab € 259,81*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-QSGR
ab € 85,41*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-RSGR
ab € 85,07*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-QSWO
ab € 90,62*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-RSWO
ab € 90,69*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-RSSA
ab € 85,28*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-QSSA
ab € 85,33*
Sonstiges
ECO-Light Leuchten
9490-R SA
ab € 43,88*
Sonstiges
ECO-Light Leuchten
9490-R WO
ab € 46,44*
Sonstiges
Fischer & Honsel
30434
ab € 138,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.