| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R27769S131 Herst.-Nr.: R27769S131 EAN/GTIN: 4262442794398 |
| |
|
| | |
| 2er SET Akku Wandleuchte mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben Die modernen Akku Wandleuchten im 2er SET sind mit einem Bewegungsmelder ausgestattet und kommen überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt. Die magnetische Montageplatte lässt sich wahlweise (auf glatten Untergründen) verkleben oder auf raueren Untergründen verschrauben. So lassen sich die Leuchten ganz praktisch und einfach zum Aufladen abnehmen und nach Aufladung wieder an den Magneten ansetzen. Die halbrunden Wandlampen haben eine Breite von 16cm, sind aus Metall in der Farbgebung Weiß gefertigt, und fügen sich durch ihr schlichtes Design in jedes Interieur ein. Durch das mitgelieferte USB Ladekabel lassen sich die Leuchten wieder aufladen (Ladezeit ca. 5 Stunden) und haben bei voller Aufladung eine Leuchtdauer von ca. 6 Stunden. Über den Schalter an der Oberseite der Leuchten können sie komplett ausgeschaltet werden, auf Stufe I der Bewegungsmelder eingeschaltet werden, und auf Stufe II der Betrieb über einen Dämmerungssensor angewählt werden. (Für den Betrieb in Außenbereichen). Die Leuchten sind mit der Schutzart IP44 ausgestattet und damit auch für den Einsatz in Außenbereichen und Feuchträumen geeignet. Die praktischen Wandleuchten eignen sich perfekt für den Einsatz in Räumen, in denen einen kurze Beleuchtungszeit gewünscht ist, ohne das Hauptlicht einzuschalten. Der schöne Up and Down Lichteffekt sorgt zudem für eine angenehme indirekte Wandbeleuchtung und setzt blendfreie Lichtakzente. Ob im Flur, im Treppenhaus, im Kellergang oder an der Gartenhütte: Die Wandleuchten überzeugen durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr einfaches Handling. *LED fest verbaut je Leuchte mit 10 Watt, 100 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 50 Lumen = 100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 3 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | 20 Sekunden | Dämmerungssensor: | Ja von 5 LUX bis 40 LUX | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 3000 mAh (3,7 V) | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, bad-wandleuchte led ip44, automatik schalter, bewegungsmelder ip44, LED, Außenwandleuchten, außenwandlampen, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, für, die, hauswand, eingangsbereich, fassadenlampen, fassadenleuchten, fassadenbeleuchtung, gartenhütte, moderne, mit, akkubetrieben, bewegungsmelder, dämmerungssensor, dämmerungsschalter, innen, aufladbare, ohne, stromanschluss, stromkabel, kabellose, USB, treppenhaus, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, kleine, treppenaufgang, indirekte, wandbeleuchtung, up, down, zum, kleben, bewegungssensor, nachtlicht, weiße, 2, er, set |
| | |
| |