Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz
LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz
LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz
LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz
LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz
LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz
LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz
LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz
LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-R28222S632
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R28222S632
EAN/GTIN:
     4260688154105
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte 2er Set Up and Down Light eckig in Schwarz

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die eckige LED Außenwandleuchte im 2er Set passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Die matt-schwarze Wandleuchte aus Kunststoff mit ihrem ansprechenden eckigen Design sorgt für einen Blickfang in Ihrem Außenbereich.

Das Up and Down Light hat eine Höhe von 9 cm, eine Breite von 10 cm und eine Tiefe von 10,5 cm. Der Lichtstrahl nach oben und unten kann, durch die mitgelieferten Abdeckungen in verschiedenen Designs, variiert werden. So wird die Leuchte im eingeschalteten Zustand zu einem echten Eyecatcher auf ihrer Hauswand.

Dank der Schutzart IP44 ist diese für den geschützten Außenbereich geeignet, sei es unter Ihrem Carport, zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder in Ihrem Eingangsbereich.

Die Wandleuchte für außen ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von je 2 Watt und 200 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgen.

Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen, Carport Beleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 2 Watt)
Lichtstärke:
2 x 200 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,485 kg
Produktart:
LED Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, LED, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-Beleuchtung, eckig, schwarz, Außenbeleuchtung, Up, and, Down, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,13*
€ 64,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7326-750-2
ab € 56,69*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R28232S632
ab € 39,84*
Ähnlich
meineWunschleuchte
22696S242
ab € 60,50*
Ähnlich
meineWunschleuchte
228460S242
ab € 60,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
226860S-242
ab € 80,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.