| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R30130LM626 Herst.-Nr.: R30130LM626 EAN/GTIN: 4260688151258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Balken Pendelleuchte Bambus Rohr mit Seil mehrflammig, 100cm lang Diese wunderschöne LED Hängelampe kombiniert rustikalen Charme mit zeitgemäßem Stil, perfektes Finish für ein Wohn- oder Esszimmer! Die 6-Licht-Pendelleuchten hängen an einem Silal Tau, welches um einen Bambus Balken gewickelt ist. Mit seinem einfachen und einzigartigen Design ist es die perfekte Ergänzung für jedes Zuhause. Um den Look der Pendelleuchte optimal abzurunden und dennoch ausgefallen zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießen die Materialkombination Seil & Bambus besondere Aufmerksamkeit. Der moderne Materialmix aus dem massivem, hellen Bambusstab sowie dicker, brauner Kordel verleiht dieser Lampe einen tollen Vintage Look. Die auffällige Beleuchtung schwebt an der 150 cm langen Abhängung verteilt auf 100cm Breite elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein. Dank der einfachen Wickeltechnik können die Leuchtmittel unterschiedlich hoch gehangen werden So sanft wie das Licht dieses Pendels, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängelampe ist mit sechs E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, sie wird mit 6 stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln mit 8 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Textil / Stoff | Farbe: | Braun | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 10 cm, Durchmesser: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (6 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 806 Lumen = 4836 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg | Produktart: | LED Pendelleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Balken-Pendelleuchte-n, Hängelampen, Balkenleuchte, skandinavisch, Vintage, mit, mehrere-n, Glühbirne-n, 6, mehr-flammig, für, über, Esstisch-Lampe, Esstisch-Leuchte, Esszimmer-Tisch, Esszimmer-Lampen, Küchen-Lampen, hängend, Bambus-Rohr, Tau, Seil, bamboo, Ast |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |