Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø30cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø30cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø30cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø30cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø30cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø30cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø30cm
Artikel-Nr.:
     1609-R30153LM007
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R30153LM007
EAN/GTIN:
     4260618149881
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø30cm

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese hübsche LED Pendelleuchte. Mit ihrem kugelförmigen Design verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Ambiente.

Die Kugel hat einen Durchmesser von 30cm, ist aus matt weißem Opalglas gefertigt, schwebt mit 150cm Höhe elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein und ist - egal in welchem Wohnraum - ein toller Blickfang. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet die Hängelampe ihre gesamte Schönheit, indem sie für ein angenehmes, wohnliches Licht sorgt.

So attraktiv wie das Design der dimmbaren LED Hängeleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als Blickfang in großzügigen Fluren, Gängen und Dielen, als dekoratives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder auch als elegante Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten für eine angenehme Deckenbeleuchtung sind, all diesen Ansprüchen wird die Leuchte aus Glas gerecht.

Das Pendel in Nickel matt ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Diese LED Leuchtmittel können Sie über den Wandschalter in 3 Stufen dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

* Inklusive LED mit 7 Watt und 806 Lumen 2700 Kelvin in Warmweiß

Auch zu finden unter: Pedelleuchten modern, Design Pendelleuchten, Pendelleuchte Glas, Deckenbeleuchtung, Lampenpendel, Leuchtenpendel, Deckenbeleuchtung, Küchenlampen, Wohnzimmerleuchten,
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Opal - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Leuchten, Lampen, Pendel, Deckenbeleuchtung, Licht, Deckenlicht, mit, Lampenschirm, für, aus, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Loft, modern, dimmbar, Design, Glas, Weiß, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,42*
€ 75,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,20*
€ 63,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
3490400-00Set
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.