| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R30563LM032 Herst.-Nr.: R30563LM032 EAN/GTIN: 4260688156437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm schwarz 80cm breit, Ø 18cm Die dimmbare LED Pendelleuchte kann mehr als nur abhängen! Der moderne Materialmix erzeugt ein stilvolles und gemütliches Ambiente. Durch die vielen kleinen Aussparungen im Leuchtenschirm, wird ein Muster aus Licht und Schatten kreiert, dass in Ihrem Zuhause für dekorative Lichtakzente sorgt. Am besten kommt die Pendelleuchte im Ess- oder Wohnzimmer über dem Tisch zur Geltung. Der Lampenschirm ist aus einem Metall-Raster in Schwarz matt gestaltet und ergibt zusammen mit den Holzdetails einen modernen Vintage Look. Die 3 flammige RETRO Gitterlampe ist 80cm breit mit einem Schirm Durchmesser von 18cm ist sie jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Die Pendelleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive 3 dimmbare LED Leuchtmitteln mit jeweils 7 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion versehen und lassen sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen sowie an/aus schalten. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 80 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 22 cm – Durchmesser: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 806 Lumen = 2418 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendel-Lampe, Pendel-Leuchte, Esszimmer-Lampe, hängend, Esstisch-Leuchte, Küchentisch, Küchen-Deckenlampe, Küchentheke, Wohnzimmer-Lampe, 3, drei-flammig, Industrie-Look, Industrie-Design-er, Lampen-Schirm, Gitter-Lampe, Draht-Geflecht, aus, für, mit, über |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |