| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30654LM002 Herst.-Nr.: R30654LM002 EAN/GTIN: 4260768178953 |
| |
|
| | |
| LED Holzbalken Pendelleuchte 4 Stoff Lampenschirme Schwarz Gold In einem spannenden Materialmix verschafft die 4-flammige LED Pendellampe, Wohnräumen viel Charme! Mit ihrem ansprechenden Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die Naturmaterialien, Holz und Stoff sorgen für optische Wärme und erzeugen ein harmonisches Gesamtbild. Die dekorativen Stoffschirme in Schwarz / Gold setzen Akzente und sind absolut modern. Mit einem Durchmesser von jeweils 12cm sorgen sie für ein angenehmes Licht und verleihen der insgesamt 75 cm breiten Hängelampe ihren unverwechselbaren Charakter. Mit diesen Eigenschaften ausgerüstet, eignet sich das Pendel somit perfekt als Esstischlampe oder Küchenlampe. Wenn Sie also auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen oder sonstigen attraktiven Wohnraumleuchten sind, wird die Pendelleuchte Ihren Wünschen mit Sicherheit in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängelampe ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und wird mit 4 LED Leuchtmitteln a´ 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Textil / Stoff | Farbe: | Holz, Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 75 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,09 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Balken-Pendelleuchte, Hänge-lampe, hänge-leuchte, balkenlampe, holz-balken, mehrflammig, für, über, esstisch-lampen, Esszimmer-lampen, hängend, stoff, lampenschirm, wohnzimmer-lampen, Design-er, skandinavisch-e, schwarz, gold-en, küchen-lampen, kochinsel |
| | |
| |