| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30704067 Herst.-Nr.: R30704067 EAN/GTIN: 4017807489378 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte CESTINO 4 flammig Materialmix Holzbalken & Metall, 75cm breit Pendelleuchten sind ideal, um bestimmte Bereiche optimal auszuleuchten! Vor allem über dem Esstisch ausgerichtet, sorgen Pendelleuchten wie die CESTINO für eine angenehme Lichtstimmung. Der im Trend liegende Mix aus verschiedenen Materialien, wie Holz und Metall, verleiht Ihrem Wohnambiente einen besonderen Charme und das gewisse Etwas. Die Leuchtenschirme runden das harmonische Erscheinungsbild gekonnt ab, denn dank der vielen kleinen Aussparungen im Schirm werden dekorative Lichtakzente aus Licht und Schatten kreiert. Der naturbelassene Holzbalken wird mit Leuchtschirmen in Silber antik kombiniert und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die 4 flammige RETRO Gitterlampe ist 75cm breit mit einem Schirm Durchmesser von 12cm ist sie jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Die Hängelampe ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Balkenpendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Silber antik - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 75 cm, Tiefe: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampen, Hängelampen, Hängeleuchten, Balkenpendelleuchten, Esstischleuchten, Esstischlampen, Flurlampen, aus, Naturholz, Echtholz, mit, Holzbrett, Holzbalken, für, Esszimmertisch, große, rustikale, moderne, schmale, langen, hängend, über, Kochinsel, Küchentheke, mehrflammig, 4, vier, flammig, Vintage, Industrial, Style, Industriedesign, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Holzlampen, Holzleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Küchenlampen, Küchenleuchten |
| | |
| |