| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R30764LM006 Herst.-Nr.: R30764LM006 EAN/GTIN: 4260647058116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte 4 flammig Chrom, Glaslampenschirm mit Acryl Kristall Behang Die dimmbare LED Pendelleuchte ist garantiert ein Highlight in Ihrem Zuhause! Der funkelnde Acrylbehang ist das Herzstück der Leuchte und sorgt für ein besonderes Ambiente. Die Hängelamoe besticht mit viel Glitzer und Glamour und ist somit ein toller Hingucker für Wohn- oder Esszimmer. Die ausgefallene Leuchte besteht aus glitzernden Kunststoffanhängern im Glaslampenschirm, in denen sich wunderbar das Licht bricht und so faszinierende Schatten wirft. Die Pendelleuchte ist aus chromfarbigem Metall designt. Die glitzernden Acrylsteine verleihen der Leuchte einen glamourösen Stil und funkeln durch das Licht in der Mitte. Optimal kommt das 4-flammige Pendel mit einer Breite von 80cm und einer individuellen Abhängelänge von 150cm über dem Esstisch zur Geltung. Durch ihre neutrale Farbgebung in Chrom passt sich das Pendel an bereits vorhandene Farbkonzepte an. So sanft wie das Licht dieses Pendels, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Inklusive E14 LED mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 80 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,105 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Lampen, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Esstischleuchte, Wohnzimmer, Esszimmer, Esstisch, Küche, Flur, Dielen, Couchtisch, Landhaus, Decke, Designer, modern, schöne, Chrom, Kristallen, Behang, mit, aus, über, für, vier, flammig, mehrflammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |