Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 1 flammig DINO Glaskugel Lampenschirm Rauchfarbig Ø30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte 1 flammig DINO Glaskugel Lampenschirm Rauchfarbig Ø30cm
Pendelleuchte 1 flammig DINO Glaskugel Lampenschirm Rauchfarbig Ø30cm
Pendelleuchte 1 flammig DINO Glaskugel Lampenschirm Rauchfarbig Ø30cm
Pendelleuchte 1 flammig DINO Glaskugel Lampenschirm Rauchfarbig Ø30cm
Pendelleuchte 1 flammig DINO Glaskugel Lampenschirm Rauchfarbig Ø30cm
Pendelleuchte 1 flammig DINO Glaskugel Lampenschirm Rauchfarbig Ø30cm
Pendelleuchte 1 flammig DINO Glaskugel Lampenschirm Rauchfarbig Ø30cm
Artikel-Nr.:
     1609-R30771004
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R30771004
EAN/GTIN:
     4017807466003
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte 1 flammig DINO Glaskugel Lampenschirm Rauchfarbig Ø30cm

Kugelglasleuchten - Modern, zeitlos und immer im Trend!

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese hübsche Pendelleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. Mit ihrem kugelförmigen Design verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Ambiente.

Um den Look der Pendelleuchte optimal abzurunden und dennoch ausgefallen zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der Kugel Lampenschirm in Rauchfarbig besondere Aufmerksamkeit. Die runde Leuchte besticht durch ihre Schlichtheit, passt sich daher jedem Einrichtungsstil perfekt an, reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm aus Glas erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Deckenbeleuchtung.

Die Kugel mit 30cm Durchmesser schwebt mit 150cm Höhe elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein, und ist egal in welchem Wohnraum ein toller Blickfang. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet die Hängelampe ihre gesamte Schönheit, indem sie für ein angenehmes, wohnliches Licht sorgt.

So warm und wohnlich wie das Licht dieser Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als schönes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als stilvolle Einrichtung für Gastronomie Betriebe wie Cafés und Restaurants. Selbst als Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen kommt die Pendelleuchte perfekt zur Geltung.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird diese Hängeleuchte in jeder Hinsicht gerecht, indem sie sich als besonders exklusives Unikat unter den Pendelleuchten erweist.

Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Hängeleuchte verzaubern und genießen Sie ein besonderes Lichtdesign!

* Geeignet für 1 x E27-Leuchtmittel bis max. 28W (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Braun - Altmessing
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte e27, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängend, Esszimmerleuchten, Esstisch, für, über, aus, 1, einflammig, ausgefallene, Vintage, Retro, Messing, Lampenschirm, Rauchglas, Glas, Glaskugel, Esszimmertisch, Couchtisch, Wohnzimmer, Küchenlampen, klein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 49,57*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 46,19*
€ 62,23*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,77*
€ 63,94*
1
€ 5,95*
ab € 61,34*
€ 79,62*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
60430
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.