Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30781007 Herst.-Nr.: R30781007 EAN/GTIN: 4017807459821 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte ENZO 1 flammig Industrial Style Metallschirm Silber Ø20cm Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese schicke Pendelleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. Der schicke Schirm in Silber matt aus Metall ist ganz im angesagten Industrie Look gehalten. Die Kegelform verleiht der Hängeleuchte ihren ganz eigenen Charakter. Die Innenseite des Schirms ist in weiß lackiert und komplettiert das einzigartige Erscheinungsbild der Pendellampe. Mit einem Schirmdurchmesser von 20cm sowie einer Abhängung von 150cm (diese kann bei der Montage individuell angepasst werden) kommt das besondere Design der Hängelampe somit perfekt zur Geltung. So angesagt wie das Design dieser Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als attraktives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen, als "Industrielampe" oder auch als stylische Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnraumleuchten, Küchenlampen, Esszimmerlampen, Industrieleuchten oder auch nach außergewöhnlichen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendellampe gerecht, indem sie sich als besonders exklusives Unikat unter den Pendelleuchten erweist. Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 30 cm – Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,6 kg | Produktart: | Pendelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Esstischlampen, Esszimmerleuchten, Industriedesign, Industrielook, Industrie, Industrial, Fabric, Fabrik, Retro, Metall, Esszimmertisch, Esstisch, Kücheninsel, Küchentheke, Kegelform, hängend, Lampenschirm, 1, flammige, einflammig, Esszimmer, kleine, fürs, über, mit, aus, im, Design, Stil, Style, Silber, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 18,39* | € 26,08* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,75* | € 30,70* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,26* | € 42,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|