| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30831LM032 Herst.-Nr.: R30831LM032 EAN/GTIN: 4260768171114 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm Schwarz Ø38cm Filigran und gleichzeitig markant – LED Pendelleuchte mit Gitterlampenschirm! Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Durch die Aussparungen im Schirm, wird ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten kreiert, wodurch eine gemütliche Atmosphäre entsteht. In Schwarz matt gestaltet setzt die Leuchte in hellen Räumen einen tollen Kontrast und schafft eine moderne Umgebung. Die 1 flammige RETRO Gitterlampe mit einem Durchmesser von 38cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Die Gitterlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet, und wird inklusive 1 stufenweise dimmbaren Filament LED mit 8 Watt, 810 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 28 cm – Durchmesser: 38 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 810 Lumen = 810 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,81 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für-s, über, mit, Draht, Industrial, hängend, style, 1, ein-flammig, Kochinsel, Gitterlampe-n, Gitter, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Industrie-look, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampe, schwarz |
| | |
| |