Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm
Artikel-Nr.:
     1609-R31294LM036
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R31294LM036
EAN/GTIN:
     4262382962680
Suchbegriffe:
Pendel-leuchte
Hängeleuchte
Hänge-Lampe
Esszimmer-leuchten

LED Balken Pendelleuchte Rattan Geflecht Natur 4flammig Boho Stil 93cm

Diese LED Balken Pendelleuchte lässt das Herz von Boho-Liebhabern höher schlagen.

Im trendigen Rattangeflecht setzt die 4 flammige Pendelleuchte warme Akzente und bringt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause.

Das moderne Design des Lampenschirms in Birnenform sorgt für einen sanften Lichtaustritt über Ihrem Esstisch und schafft eine stimmungsvoll Umgebung.

Die Hängeleuchte mit 150cm Höhe (installationsabhängig) und Lampenschirmen mit Durchmesser 17cm überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten:

Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als Küchenlampe hängend über der Kücheninsel oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über dem Hotel Empfangstresen.

Ausgestattet mit vier E14 Fassungen wird die Pendelleuchte mit vier passenden LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4,5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über den herkömmlichen Wandschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) in der Helligkeit regulieren.
Weitere Informationen:
Material:
Metall, Rattan
Farbe:
Natur - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 93 cm, Tiefe: 17 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 22,5 cm – Durchmesser: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 114,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,79*
€ 173,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,26*
€ 171,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,03*
€ 164,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,11*
€ 156,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,74*
€ 136,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R31264LM036
ab € 91,57*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3043LM432
ab € 78,07*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30704LM067
ab € 68,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.