| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R34183106 Herst.-Nr.: R34183106 EAN/GTIN: 4017807588422 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - 62cm breit Die kleine dreiflammige Pendelleuchte besticht durch ein auffälliges und gleichzeitig elegantes Design, das ins Auge fällt. Die Lichtquellen, die in anmutigen Spiralen angeordnet sind, lassen sich mithilfe eines integrierten SWITCH Dimmers über einen gewöhnlichen Lichtschalter in drei verschiedenen Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%) steuern. Die Hängeleuchte besteht aus drei hängenden Spiralen an einer 150cm langen Abhängung, die sich bei der Installation variabel anpassen lässt. Verleihen Sie mit der 62cm breiten Pendelleuchte Ihrem Essbereich eine ganz besondere, dekorative Note. Die elegante Kombination aus verchromtem Metall und weißem Kunststoff schafft besondere Lichtakzente, und lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Fest eingebaute LED Module sorgen mit 3x 8 Watt, 3x 1250 Lumen und 4000 Kelvin in Neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 62,5 cm, Tiefe: 8,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 30 cm – Breite: 70 cm – Durchmesser: 13,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 1250 Lumen = 3750 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Esstisch, Esszimmertisch, Couchtisch, küchentresen, kücheninsel, Küchentheke, Deckenbeleuchtung, hängend, Designleuchten, moderne, ausgefallene, Lichtdesign, Designer, dimmbare, switch, dimmer, kleine, übern, für, mit, Spirale, geschwungene, 3, drei, mehrflammige, Chrom, silber, weiß |
| | |
| |