| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R3432LM24 Herst.-Nr.: R3432LM24 EAN/GTIN: 4260647056716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte 2 flammig Metall Rost, Breite 82cm, Glas Alabaster Ø25cm Diese stilechte LED Pendelleuchte verspricht Lichtdesign in besonderer Form. Als schöne Landhausleuchte wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Das Pendel hat eine Breite von 82cm und eine Abhängung von 150cm. Die dekorativen Schirme haben je einen Durchmesser von 25cm und sind aus alabasterfarbigem Glas gefertigt. Dies verleiht der Hängelampe ihren unverkennbaren Charakter. Im Zusammenspiel mit der rostfarbigen Abhängung kommen sie besonders gut zur Geltung und verwöhnen Ihren Wohnraum beim Einschalten des Pendels mit einer angenehmen, warmen Beleuchtung. So auffällig wie das Design dieser Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als schönes Landhaus Pendel in der Küche, als klassische Esstischlampe oder auch als besonderer Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jedem Fall gerecht. Die Hängeleuchte ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit passendem dimmbarem Leuchtmittel geliefert. So können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. * Inklusive 2x E27 LED mit 7 Watt und 560 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 82 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 560 Lumen = 1120 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,48 kg | Produktart: | LED Pendelleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampe, Wohnzimmer, hängend, für, über, Esstisch, Alabaster, Milchglas, zweiflammige, zweiflammig, Landhausküche, Küchentisch, Küchentheke, Esszimmer-Tisch, Rost-Optik, Küchen-Lampen, Landhaus-Stil, Küchen-Pendel-leuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |