Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm
LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm
LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm
LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm
LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm
LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm
LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm
LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm
Artikel-Nr.:
     1609-R37051131
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R37051131
EAN/GTIN:
     4017807525656
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED Pendelleuchte BOLOGNA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ø50cm

Die schwungvolle LED Pendelleuchte BOLOGNA wirkt sich dank der außergewöhnlichen Form dekorativ auf die Umgebung aus und setzt in Ihrem Wohn- und Essbereich stilvolle Akzente

Die dekorative Form der Leuchte ist derzeit absolut im Trend und setzt nebenbei gekonnt Ihren Wohn- oder Essbereich in Szene. Zudem verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit ein stufenweises dimmen der Leuchte (100%, 50% und 25%) über den herkömmlichen Lichtschalter.

Die Hängeleuchte besteht aus einer Spirale mit 50cm Durchmesser, und 150cm Abhängung. Die Farbgestaltung in Weiß matt, lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben.

Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 36 Watt, 5100 Lumen und 4000 Kelvin in neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 36 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5100 Lumen = 5100 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, dimmer, hängeleuchten led, LED, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Pendel, Runde, moderne, Design, fürs, für, Esstischlampen, Esstisch, Esszimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentheke, Kochinsel, Arbeitsplatte, Küche, Couchtisch, Galeriebeleuchtung, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, dimmbar, hängend, Deckenbeleuchtung, Designerlampen, ausgefallene, modern, ausgefallen, außergewöhnlich, groß, rund, Ringleuchten, Ringlampen, über, Esszimmertisch, Chrom, indirekte, Beleuchtung, Reality
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,05*
€ 166,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,31*
€ 164,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,55*
€ 157,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,15*
€ 150,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,86*
€ 129,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
325010132
ab € 112,99*
Ähnlich
Wofi Leuchten
6134.01.10.8000
ab € 121,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.