| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R37071131 Herst.-Nr.: R37071131 EAN/GTIN: 4017807525724 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte PARMA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer, Ring Ø50cm Die LED Pendelleuchte PARMA sorgt für ein wohnliches Ambiente in Ihrem Zuhause und schafft durch ihre indirekte Beleuchtung eine angenehme Atmosphäre. Die dekorative Form der Leuchte ist derzeit absolut im Trend und setzt nebenbei gekonnt Ihren Wohn- oder Essbereich in Szene. Zudem verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit ein stufenweises dimmen der Leuchte (100%, 50% und 25%) über den herkömmlichen Lichtschalter. Die Hängeleuchte besteht einem offenen Ring mit 50cm Durchmesser, und 150cm Abhängung. Die Farbgestaltung in Weiß matt lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 37 Watt, 4500 Lumen und 4000 Kelvin in neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 37 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4500 Lumen = 4500 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,22 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, dimmer, dimmer silber, LED, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Pendel, Runde, moderne, Design, fürs, für, Esstischlampen, Esstisch, Esszimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentheke, Kochinsel, Arbeitsplatte, Küche, Couchtisch, Galeriebeleuchtung, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, dimmbar, hängend, Deckenbeleuchtung, Designerlampen, ausgefallene, modern, ausgefallen, außergewöhnlich, groß, rund, Ringleuchten, Ringlampen, über, Esszimmertisch, weiß, indirekte, Beleuchtung, Reality |
| | |
| |