| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R40081080 Herst.-Nr.: R40081080 EAN/GTIN: 4017807524000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Große Bogenleuchte BOLIVIA mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm Die Bogenleuchte BOLIVIA aus dem Hause Reality Leuchten schafft durch die gelungene Kombination von Form und Material eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Wohnbereich. Die moderne und elegante Leuchte wird mit ihrem Textilschirm (Ø 35cm) zum Highlight neben Ihrem Sofa und sorgt zeitgleich für eine perfekte und stimmungsvolle Beleuchtung. Über einen Fußschalter lässt sich die Stehleuchte bequem ein- und ausschalten. Die edle Farbkombination Schwarz Gold wirkt elegant und wird zu einem besonderen Blickfang mit toller Lichtwirkung. Die Bogenstehlampe (Höhe 171cm) ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold glänzend | Abmessungen: | Höhe: 171 cm, Tiefe: 120 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 35 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 6,62 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, Bogenstehlampen, Bogenstehleuchten, Standlampen, Bogenstandleuchten, stehende, bogenlampen, Bogenleuchten, gebogene, bogenförmige, Bogenform, mit, Lampenschirm, Vintage, Retro, Metall, großer, xxl, ausladung, schwarz, goldene, fürs, innen, Designer, Designklassiker, moderne, schöne, offene, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Loft, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Galerie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |