Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm
Artikel-Nr.:
     1609-R40081LM080
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R40081LM080
EAN/GTIN:
     4262382962628
Suchbegriffe:
Bogen-stehlampe
Bogen-stehleuchte
Standlampe-n
Bogen-standleuchte

Große LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Schwarz innen Gold - Höhe 171cm

Diese LED Bogenleuchte schafft durch die gelungene Kombination von Form und Material eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Wohnbereich.

Die moderne Leuchte wird mit ihrem Textilschirm (Ø 35cm) zum Highlight neben Ihrem Sofa und sorgt zugleich für eine perfekte und stimmungsvolle Beleuchtung. Über einen Fußschalter lässt sich die Stehleuchte bequem ein- und ausschalten. Die edle Farbkombination Schwarz Gold wirkt elegant und wird zu einem besonderen Blickfang mit toller Lichtwirkung.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Schalter der Leuchte angenehm dimmen.

Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold glänzend
Abmessungen:
Höhe: 171 cm, Tiefe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 35 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6,62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,11*
€ 122,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,38*
€ 121,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,49*
€ 117,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,60*
€ 110,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
461100S102
ab € 93,89*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4621LM132
ab € 89,77*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46041LM032
ab € 87,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.