Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Metall Schwarz/Gold 2 Spots schwenkbar - 144cm hoch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte Metall Schwarz/Gold 2 Spots schwenkbar - 144cm hoch
LED Stehleuchte Metall Schwarz/Gold 2 Spots schwenkbar - 144cm hoch
LED Stehleuchte Metall Schwarz/Gold 2 Spots schwenkbar - 144cm hoch
LED Stehleuchte Metall Schwarz/Gold 2 Spots schwenkbar - 144cm hoch
LED Stehleuchte Metall Schwarz/Gold 2 Spots schwenkbar - 144cm hoch
LED Stehleuchte Metall Schwarz/Gold 2 Spots schwenkbar - 144cm hoch
LED Stehleuchte Metall Schwarz/Gold 2 Spots schwenkbar - 144cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-R40162LM002
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R40162LM002
EAN/GTIN:
     4260618149577
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte Metall Schwarz/Gold 2 Spots schwenkbar - 144cm hoch

Raffiniert designt und perfekt platziert wird die ausgefallene LED Stehleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum!

Diese 2 flammige LED Standleuchte aus präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook verbunden mit einem nostalgischen Charme. Die Leuchte hat eine Breite von 33,5cm und eine Höhe von 144cm. Mit einer Ausladung von 23cm sorgt sie für eine optimale Innenbeleuchtung.

Die Retro Stehlampe ist ein wahrer Allrounder: Die Leuchtenköpfe lassen sich neigen und drehen, so lassen sich viele variable Beleuchtungsszenarien realisieren, die sich entsprechend den räumlichen Gegebenheiten ausrichten lassen - beispielsweise im Eingangsbereich, in der Küche oder im Esszimmer und Gästezimmer. Setzen Sie in Ihrem Zuhause einen nostalgischen Akzent mit dieser Lampe sie verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Dank des zeitlosen Designs aus schwarzem Metall und innen Gold lackiert ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile wie den modernen Industrial Stil integrieren.

Die Stehleuchte ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive 2 stufenweise dimmbaren Filament LEDs in Amber a´ 4,5 Watt, 400 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Fußschalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 144 cm, Breite: 33,5 cm, Durchmesser: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,14 kg
Weitere Suchbegriffe: led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, LED, Stehleuchten, Stehlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Leselampen, Leselicht, Licht, mit, aus, Metall, Lampenschirm, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Loft, Flur, Runde, modern, Gold, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,83*
€ 80,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,73*
€ 77,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,32*
€ 75,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
408800332
ab € 63,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
406700632
ab € 79,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
408000LM132
ab € 32,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404600332
ab € 52,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.