Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm
Artikel-Nr.:
     1609-R40171LM080
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R40171LM080
EAN/GTIN:
     4262382962505
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte Holzfuß Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 150cm

Stilvolle und dekorative Akzente - Skandinavische Stehlampe WOODY!

Naturmaterialien sind absolut im Trend und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Im angesagten Material-Mix aus Stoff und Naturholz schafft die Stehleuchte eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und absolutem HYGGE-Faktor. Gezielte Gemütlichkeit wird durch eine schnörkellose Beleuchtung hervorgerufen.

Darüber hinaus wird über den Leuchtenschirm aus Stoff ein angenehm sanftes Licht abgegeben. Die Leuchte ist mit einem Fußschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Die Kombination aus Holz und Schwarz/Gold lässt die Leuchte freundlich und einladend wirken und macht die Integration in verschiedene Einrichtungskonzepte wunderbar einfach.

Die kleine Stehlampe ist, mit einem Schirm Durchmesser von 25x25cm und einer Höhe von 150cm, jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als Beleuchtung im Wohnzimmer, Esszimmer, Loft oder Geschäftsraum - diese Standleuchte im Skandinavisches Style wird all ihren Ansprüchen gerecht, denn diese ausgefallene Stehleuchte ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause.

Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. je 60 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 8,5 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 48 cm – Breite: 25 cm – Tiefe: 25 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
3,11 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Standleuchte-n, Stehleuchte-n, stehende, innen, LED, Design-Klassiker, skandinavisch, Landhaus-Stil, Holz-Lampen, Schirmlampen, Lampenschirm, Stoff-Schirm, rund, für-s, mit, aus, groß-e, dimmbar-e, Wohnzimmer-Lampe, hinter, Sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,79*
€ 118,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,64*
€ 117,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,58*
€ 113,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,84*
€ 92,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
404300332
ab € 50,57*
Ähnlich
meineWunschleuchte
40269LM167
ab € 123,96*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4012LM101
ab € 101,85*
Ähnlich
Globo
15661S
ab € 97,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.