| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R40193032 Herst.-Nr.: R40193032 EAN/GTIN: 4017807489446 |
| |
|
| | |
| Stehleuchte VITO Metall Schwarz im Industrial Style, Höhe 153cm 25x25cm Auf der Suche nach einem besonderem Eye-Catcher? Moderne Beleuchtung in stylisher Form garantiert diese ausgefallene Retro Stehleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. Die dreiflammige Stehleuchte VITO wird in einem modernen und reduzierten Interieur zum dekorativen Wohnelement. Die Lichtpunkte sind in unterschiedlicher Höhe angeordnet und sorgen zusätzlich für eine angenehme Lichtstimmung. Ob ein- oder ausgeschaltet, die Leuchte wird in jedem Wohnbereich zu einem echten Schmuckstück. In Schwarz matt designt rundet die Leuchte, in Kombination mit den dezenten goldfarbigen Details, moderne Wohnkonzepte optimal ab. Die Vintage Leuchte hat eine Höhe von 153cm ist 25x25cm breit & tief. Über den Fußschalter wird die große Standleuchte bequem ein-aus geschaltet. Die Leuchte eignet sich für Leuchtmittel mit einer E27-Fassung bis 10 Watt, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Ob als Beleuchtung im Wohnzimmer, Esszimmer, Loft oder Geschäftsraum - diese Standleuchte wird all ihren Ansprüchen gerecht, denn diese ausgefallene Stehleuchte ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 153 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 25 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, Lampen, Leuchten, Stehleuchten, Stehlampen, Standlampen, Designerlampen, Gitterlampen, Studiolampen, Dekoleuchte, innen, Stimmungslicht, Design, Retro, Vintage, Industrial, Industrielook, Industriedesign, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Metall, Gitter, Käfig, Korb, große, schwarze, im, aus, für, die, zum, aufstellen, 3, drei, flammig, mehrflammig, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,06* | € 98,09* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 104,36* | € 133,23* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,69* | € 148,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|