| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R40271032 Herst.-Nr.: R40271032 EAN/GTIN: 4017807359886 |
| |
|
| | |
| Dreibein Standleuchte DANIEL Stoffschirm Schwarz Gold Höhe 150cm Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese zeitgemäß designte Stehleuchte aus dem Hause Realiy Leuchten. Mit ihrem angenehmen und dekorativen Design verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem besonderen Ambiente. Das moderne Design macht im Schlafzimmer, Esszimmer, Küche oder Wohnzimmer eine tolle Figur und lässt die unscheinbarsten Ecken in neuem Glanz erstrahlen. Die Dreifuß-Stehleuchte DANIEL ist ein echter Blickfang! Die Leuchte kann in Ihrem Wohnbereich stilvoll Akzente setzen und Ihrem Wohnraum damit das gewisse Etwas verleihen. Der Stoffschirm hat einen Durchmesser von 40cm und gibt ein angenehm blendfreies Licht ab. Über den Fußschalter können Sie die Leuchte, die eine Gesamthöhe von 150cm hat, bequem ein- und ausschalten. Während das Dreibein-Gestell in mattem schwarz gehalten ist, verfügt der Lampenschirm über die angesagte Schwarz-Gold Kombination. Der außen schwarz und innen gold, glänzende Schirm verleiht Ihrem Wohnraum eine Klarheit und Eleganz. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Stehlampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als exklusiver Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als auffällige Stehleuchte in einem gemütlichen Wintergarten. Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach stilechten Wohnzimmerlampen, Designerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tripod Stehleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Standleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 55 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 20 cm – Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,76 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro stehleuchte, Lampen, Leuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Stativlampe, Stoff, Textil, Schirm, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, ausgefallene, mit, aus, für, Reality, Designer, schwarzer, gold, Dreifuß, Dreibein, 3, Bein, Beine, Tripod |
| | |
| |